Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
071452 310
Za enostavno izvleki vijakov z zglobi iz avtomobilov, avtobusov in gradbenih vozil.
- Zunanja vpenjalna širina: 32 mm li>
- Globina vpenjanja: 85 mm li>
- Širina: 160 mm li>
- Dolžina vretena: 66 mm li>
- Dimenzija navoja: G 1/2" li>
ul>
071554 01
Vložek za potniška/gospodarska vozila in vložek za gradbene stroje
Dolžina: 220 mm
Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
- Zunanja vpenjalna širina: 60 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 5 mm li>
- Debelina konice kljuke: 2 mm li>
- Širina kljuke: 10 mm li>
ul>
071555 331
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071554 061
Za hitro priključitev ročnepumpe na ventil pnevmatike.
Primerno za notranji premer cevi: 6 mm
071555 342
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
0714525032
6 kosov, za notranji izvlekač
Za ločevanje zataknjenih ali tankih delov in zobnikov
Material ločilnega rezila: vanadijevo jeklo
Površina ločilnega rezila: pocinkano
071501 820
Za kabelske vezi iz nerjavečega jekla AISI 304 s krogličnim zaklepom
Material: jeklo
071557 27
S ključem, neprekinjeno nastavljiv
Dvojno nastavljivi kljuki se samodejno pritrdijo.
071458 240
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen
071557 21
Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra