Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
Za enostavno in nežno snemanje
0714525030
Za hitro odstranjevanje komponent v povezavi z notranjimi izvlekači
Dolžina: 280 mm
Teža: 0,4 kg
Min./max. premer svedra: 5-35 mm
071558 01
Premer: 120 mm
Nosilnost: 30 kg
Za kabelske končnike z enim jezičkom
071458 28
Pletena za visoko rezalno zmogljivost kljub pomanjkanju rezalnih robov
- Oblika: okrogla li>
- Dolžina: 22,5 m li>
- Premer žice: 0,8 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
071458 248
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
0714525031
Za hitro odstranjevanje komponent v povezavi z notranjimi izvlekači
Dolžina: 630 mm
Teža: 3,2 kg
Preprosto, univerzalno orodje za ločevanje. Klinaste vilice olajšajo in pohitrijo delo.
071458 218
Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo
0713558610
Oblika kontaktov: Sekundarni
Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus
071555 332
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
Dolžina: 80 mm
Zunanje vpetje: SW3/8
071458 27
Za enostavno vstavljanje rezilne žice za ravna sprednja vetrobranska stekla
Dolžina: 155 mm
071557 220
Posebni ključ za oljne čepe z osmimi različnimi velikostmi in profili ključev.
Dolžina: 250 mm
Teža izdelka (na kos): 635 g
Reverzibilna široka ali ozka objemka se samodejno pritrdi.
071555 334
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika