Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
Dvojno nastavljivi kraki se samodejno pritrdijo.
071458 047
Indikator vakuuma in dve togi glavi
Premer: 120 mm
Nosilnost: 50 kg
071558 03
Za začasno držanje steklenih plošč
Premer: 60 mm
Nosilnost: 5 kg
071551 538
5-delni komplet
Velikosti: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
071452 50
Trije dvokraki izvlekači v enem
- Zunanja vpenjalna širina: 130 mm li>
- Globina vpenjanja: 100 mm li>
- Globina vpenjanja 2: 200 mm li>
- Globina vpenjanja 3: 250 mm li>
- Dolžina vretena: 140 mm li>
- Širina kljuke: 27 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 6 mm li>
- Debelina konice kljuke: 3,6 mm li>
- Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t li>
- Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
- Širina čez plošče: 17 mm li>
- Min./max. zunanja vpenjalna širina: 34-130 mm li>
ul>
071555 344
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071458 25
5 kosov Za enostavno odstranjevanje diskov.
071458 282
Odlična prilagodljivost z visoko natezno trdnostjo, še posebej primerna za težko dostopna območja
- Širina: 0,6 mm li>
- Višina: 0,6 mm li>
- Oblika: kvadratni rez li>
- Dolžina: 50 m li>
- Material: jeklo li>
- Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>