Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
071458 217
Ščiti notranje opaže in armaturno ploščo
0713558620
Oblika kontaktov: Sekundarni
Tip vozila: Osebni avtomobil, tovornjak, avtobus
071553 74
Za tesnjenje električnih spojk. Priloženo v plastičnem ohišju.
Dolžina: 80 mm
Zunanje vpetje: SW1/2
Globina ključa: 9 mm
071557 29
Maks. vpenjalni premer: 22 mm
Dolžina traku: 800 mm
071551 58
Lesen ročaj in nagubane ščetine iz medenine za čiščenje elektrod in kontaktov vžigalnih svečk.
Dolžina: 145 mm
Material ročaja: Les
071555 341
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
071458 230
9 kosov Za enostavno in stroškovno učinkovito odstranjevanje lepljenih vetrobranskih stekel v osebnih in gospodarskih vozilih.
071458 214
Za pritrditev rezilne žice na vozilu
071557 20
Za hitro namestitev in odpiranje oljnega filtra
071452 500
Za šest različnih dvokrakih in trokrakih izvlekačev
- Zunanja vpenjalna širina: 130 mm li>
- Globina vpenjanja: 100 mm li>
- Globina vpenjanja 2: 200 mm li>
- Globina vpenjanja 3: 250 mm li>
- Dolžina vretena: 140 mm li>
- Širina kljuke: 27 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 6 mm li>
- Debelina konice kljuke: 3,6 mm li>
- Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t li>
- Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
- Velikost: 17 mm li>
ul>
071458 246
Za odstranjevanje notranje obloge in dviganje tesnilnih ustnic
071552 40
Sistem s spremenljivim izvlekom lahko uporabljate z 2 ali 3 kraki.
- Dolžina vretena: 190 mm li>
- Min./max. zunanja vpenjalna širina: 7-140 mm li>
- Min./max. notranja vpenjalna širina: 23-130 mm li>
- Globina zunanjega vpenjanja: 147 mm li>
- Globina notranjega vpenjanja: 140 mm li>
ul>
Za okrogle kabelske končnike
071558 02
S tremi premičnimi glavami
Premer: 120 mm
Nosilnost: 70 kg
071458 283
Za brezhibno odstranjevanje oken vozila s posebej ozkimi režami.
Oblika: v roli
Material: PE - polietilen