Popular products from category Izvlekači univerzalni
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Del, ki se odstrani, se s pomočjo ločevalnika potegne s sklopa
Površina vretena: nitrokarbuniran li>
Material vretena: jeklo li>
Material prečnega dela: temprana litina li>
Površina križa: pocinkano li>
ul>
Za ločevanje zataknjenih ali tankih delov in zobnikov
Material ločilnega rezila: vanadijevo jeklo
Površina ločilnega rezila: pocinkano
071452 500
Za šest različnih dvokrakih in trokrakih izvlekačev
Zunanja vpenjalna širina: 130 mm li>
Globina vpenjanja: 100 mm li>
Globina vpenjanja 2: 200 mm li>
Globina vpenjanja 3: 250 mm li>
Dolžina vretena: 140 mm li>
Širina kljuke: 27 mm li>
Dolžina konice kljuke: 6 mm li>
Debelina konice kljuke: 3,6 mm li>
Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t li>
Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
Velikost: 17 mm li>
ul>
071452 50
Trije dvokraki izvlekači v enem
Zunanja vpenjalna širina: 130 mm li>
Globina vpenjanja: 100 mm li>
Globina vpenjanja 2: 200 mm li>
Globina vpenjanja 3: 250 mm li>
Dolžina vretena: 140 mm li>
Širina kljuke: 27 mm li>
Dolžina konice kljuke: 6 mm li>
Debelina konice kljuke: 3,6 mm li>
Maks. ekstrakcijska teža: 2,5 t li>
Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
Širina čez plošče: 17 mm li>
Min./max. zunanja vpenjalna širina: 34-130 mm li>
ul>
071452 29
Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Zunanja vpenjalna širina: 20 mm li>
Globina vpenjanja: 50 mm li>
Širina: 155 mm li>
Dolžina vretena: 80 mm li>
Dimenzija navoja: M16 x 1,5 li>
Velikost: 24 mm li>
ul>
071452 30
Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Zunanja vpenjalna širina: 23 mm li>
Globina vpenjanja: 65 mm li>
Širina: 100 mm li>
Dolžina vretena: 35 mm li>
Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
Velikost: 19 mm li>
ul>
071452 310
Za enostavno izvleki vijakov z zglobi iz avtomobilov, avtobusov in gradbenih vozil.
Zunanja vpenjalna širina: 32 mm li>
Globina vpenjanja: 85 mm li>
Širina: 160 mm li>
Dolžina vretena: 66 mm li>
Dimenzija navoja: G 1/2" li>
ul>