Popular products from category Izvlekači dvokraki
Razvrsti
Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
- Zunanja vpenjalna širina: 60 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 5 mm li>
- Debelina konice kljuke: 2 mm li>
- Širina kljuke: 10 mm li>
ul>
Reverzibilna široka ali ozka kljuka se samodejno pritrdi.
Dvojno nastavljivi kraki se samodejno pritrdijo.
Uporabite kot zunanji ali notranji izvlekač s preklopom kljuk
Število krakov: 3
0714522066
Za odstranjevanje sponk akumulatorja in drugih majhnih delov
- Zunanja vpenjalna širina: 65 mm li>
- Globina vpenjanja: 50 mm li>
- Dolžina vretena: 115 mm li>
- Dolžina konice kljuke: 10 mm li>
- Debelina konice kljuke: 3 mm li>
ul>