Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast v spreju HHS DRYLUBE 100, 400ml

    Suhi sintetični vosek s PTFE, zelo odporen proti vrtenju.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931066
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Suh sintetični vosek
    • Brez puščanja maziva pri hitro premikajočih se in vrtljivih delih
    • Nizek oprijem umazanije
    • Odlična zaščita pred korozijo

    Izjemno dobre lastnosti lezenja in preboja rež
    • Mazanje težko dostopnih mest
    • Prodre v najmanjše vrzeli
    • Ščiti pred "upadom"

    Z vsebnostjo trdnega maziva – PTFE
    • Dobre lastnosti delovanja v sili in temperaturna odpornost.
    Izjemna združljivost materialov
    • Ščiti in neguje O- in X-obroče
    • Združljivo s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno
    Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije.
    Brez silikona, smol in kislin.

    Opozorilo
    Ta izdelek ni predmet klasifikacije glede na viskoznost. Kmalu po nanosu izdelek tvori zelo učinkovit suh mazalni film na osnovi voska in tako zagotavlja optimalno zaščito pred korozijo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Suh sintetični vosek, ki je zelo odporen proti vrtenju, s PTFE in izjemno dobro sposobnostjo plazenja.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Točke, ki jih želite mazati, predhodno temeljito očistite s HHS® CLEAN, št. artikla 0893 106 10. Nato enakomerno popršite na očiščeno površino z razdalje 20-30 cm.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Sintetični vosek oksidant
    Barva: Rumeno-rjava
    Gostota: 0,714 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kisline: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Suh sintetični vosek
    • Brez puščanja maziva pri hitro premikajočih se in vrtljivih delih
    • Nizek oprijem umazanije
    • Odlična zaščita pred korozijo

    Izjemno dobre lastnosti lezenja in preboja rež
    • Mazanje težko dostopnih mest
    • Prodre v najmanjše vrzeli
    • Ščiti pred "upadom"

    Z vsebnostjo trdnega maziva – PTFE
    • Dobre lastnosti delovanja v sili in temperaturna odpornost.
    Izjemna združljivost materialov
    • Ščiti in neguje O- in X-obroče
    • Združljivo s plastiko
    • Do barvanih podlag se obnaša nevtralno
    Odporen na brizganje in slano vodo, šibke kisline in alkalije.
    Brez silikona, smol in kislin.

    Opozorilo
    Ta izdelek ni predmet klasifikacije glede na viskoznost. Kmalu po nanosu izdelek tvori zelo učinkovit suh mazalni film na osnovi voska in tako zagotavlja optimalno zaščito pred korozijo.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought