Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični 1/2", kratek, zun. TX IP-TX60IP-L55MM

    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Dolžina: 55 mm
    • Dolžina stebla: 17 mm
    • Dolžina konice: mm
    • Zunanji premer natičnega ključa 2: mm
    • Globina natičnega ključa: mm
    • Maks. navor: 0 Nm
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0715131860
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought