Popular products from category Orodje za rezanje
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Rezalnik cevi za velike premere cevi
071403 13
Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Oblika: desni rez
Dolžina: 300 mm
071555 161
Nadomestno rezilo škarje za rezanje plastičnih cevi
071403 926
Kakovostne škarje za profesionalne vrtnarje
Dolžina: 215 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
Kapaciteta rezanja lesa: 25 mm li>
ul>
071441 034
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST li>
Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm li>
Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm² li>
Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10 li>
Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 353
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
Dolžina rezila: 140 mm li>
Širina rezila noža: 25 mm li>
Debelina rezila: 0,7 mm li>
Material: jeklo li>
Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071566 550
Univerzalni 2K nož z rezilom in ohišjem odpornim proti koroziji.
0714610640
Robustni rezalnik ploščic z izjemno kakovostjo rezanja za profesionalce
Dolžina x širina: 8651 x 300 mm
Dolžina reza: 640 mm
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
Dolžina: 260 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
ul>
0714031028
Univerzalni vzvodi, ravno rezalni
Oblika: levo rezanje li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
Dolžina: 280 mm li>
ul>
071566 073
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
S fiksnim rezilom in pritrdilnim elementom za hitro menjavo
Dolžina: 170 mm
0714551667
Kakovosten rezalnik cevi za rezanje plastičnih cevi.
Maks. zmogljivost rezanja plastične cevi: 76 mm
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 250 mm