Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
0715653400
6-delni komplet. Dvokomponentni ročaj za največjo odpornost v skladu z DIN 5139
071441 035
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: CAT MREŽA li>
- Min./max. premer kabla: 4,5-10 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 03
Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
- Dolžina rezila: 50 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: karbonsko jeklo li>
ul>
Vzvodne škarje za pločevino za neprekinjene reze in tesne krivine
- Dolžina: 260 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 28 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
ul>
071466335
Z ergonomskim nedrsečim dvokomponentnim ročajem.
071573301
Nemška oblika v skladu z DIN 7239 z utorom za žeblje
Teža kladiva: 600 g
Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi.
071566 515
Z integriranim magnetnim 1/4 " držalom za nastavek in orodjem za odstranjevanje izolacije
- Dolžina: 125 mm li>
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Material ročaja: aluminij li>
- Material: jeklo li>
ul>
071403 16
Kaljeno nerjaveče jeklo z mat površino
- Dolžina: 140 mm li>
- Oblika: nerjaveča, strjena, matirana li>
- Teža izdelka: 60,5 g li>
ul>
071573304
Berlinski tip
- Material: jeklo li>
- Teža kladiva: 600 g li>
- Dolžina: 320 mm li>
ul>
071441 10
Lahko, priročno orodje za odstranjevanje izolacije
- Opis tipa: MIKRO PRECISION li>
- Min./max. premer žice: 0,25-0,8 mm li>
- Min./max. American Wire Gauge (AWG): 30-20 li>
- Dolžina x širina x višina: 102 x 42 x 14 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 351
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.