Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
Dvokomponentni plastični ročaj
Dolžina: 150 mm
Premer udarne površine: 10 mm
Dolga življenjska doba rezil.
071566 557
Zložljiv nož G10 z omejeno izdajo s posamično oblikovanimi prijemali in rezilom s trdoto 59 HRC
- Dolžina: 110 mm li>
- Dolžina rezila: 85 mm li>
- Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
- Material: nerjaveče jeklo li>
ul>
Nemški tip v skladu z DIN 6475, dvojno ukrivljen ročaj
071406 760
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071442 027
HSS REZILO ZA RAVNE ROBOVE
Premer: 3,2 mm
0714853
Visoka udarna trdnost za tanjše materiale
- Dolžina sponke: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm li>
- Primerno za min./max. dolžina sponk: 4-10 mm li>
- Kapaciteta magazina: 156 kosov li>
ul>
071534 47
Kvadrat
- Premer rezila: 6 mm li>
- Dolžina rezila: 100 mm li>
- Dolžina ročaja / širina ročaja: 86/35 mm li>
- Dolžina: 186 mm li>
- Material ročaja: Les li>
ul>