Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Orodje za obdelavo

    Popular products from category Orodje za obdelavo

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Škarje za pločevino, desne-L250MM

    071403 08
    Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    Oblika: desni rez
    Dolžina: 250 mm

    Oblič dvojni, ročni, gladilni, REFORM-L240-W48MM

    071564 10
    Dvojni, lignum vitae baza in udarni gumb
    Dolžina: 220 mm

    Pila za plastiko, polokrogla-L200MM

    071461 85
    Polkrožna, podobna DIN 7261, tip E

    Kladivo kleparsko, ravnalno-300G

    071574 19
    Ravno, mrežasto lice
    • Dolžina glave: 65 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 47 x 29 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Oblič ročni-L260MM-W40MM

    071364 10
    Vsestransko orodje za obdelavo lesa, kovin in avtomobilov
    Dolžina: 260 mm
    Širina: 40 mm

    Kladivo SIMPLEX, plastika/guma-D60MM

    071572 27
    Jekleno ohišje
    Material: jeklo
    Material ročaja: Les

    Nož varnostni S1, 2K-L170MM

    071566 013
    S popolnim, samodejnim umikanjem rezila in bi-metal rezilom
    Dolžina: 170 mm

    Točkalo, ploščato, lesen ročaj-L186MM

    071534 49
    • Premer rezila: 6 mm
    • Dolžina rezila: 100 mm
    • Dolžina ročaja / širina ročaja: 86/35 mm
    • Material ročaja: Les

    Ščetka žičnata, za pile-B40MM

    071461 67
    Dolžina: 260 mm
    Dolžina glave: 115 mm
    Širina: 40 mm

    Orodje za obdelavo