Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključi

    Popular products from category Ključi

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Ključ viličasto obročni, metrični, kratek

    Kratka oblika, profesionalno kakovostno orodje ZEBRA®.

    Ključ natični dvojni, tip L, 6KT-12KT, SET-10delni

    071428240
    L tip, ključi natični, dvojni
    Velikosti: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7445

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Ključ obročni, VDE, EN60902

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Ključi imbus, kroglični, 2-8, SET-7delni

    071531 71
    Imbus kroglični, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
    Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8

    Ključ viličasto obročni, kombi račna, pregibni, SET-6delni

    071426350

    Prilagodljiva glava raglje za še večjo svobodo prstov in premagovanje ovir.

    Moment ključ, 3/4 "-(110-550Nm)

    071471 26
    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4

    Ključ viličasto obročni, račna, MULTI, ravni, SET-6delni

    071425650

    6-delni komplet z najpogostejšimi velikostmi.

    Ključ obročni dvojni, račna, TX, ravni, SET-4delni

    0714254100
    Za TX
    Velikosti: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7449

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Ključi viličasto obročni, metrični, dolgi, zaviti, SET

    Število ključev v kompletu: 9/11/21
    Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
    • - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm (9 delni komplet SW10-24)
    • - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm (11 delni komplet SW10-30)
    • - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46 mm (21 delni komplet SW10-46)

    Moment ključ, 1/2 "-(20-100Nm)

    0714720101
    S potisnim kvadratnim pogonom, fino zoba glava z račno (72 zob)
    • Min./max. območje merjenja navora: 20-100 Nm
    • Dolžina: 350 mm

    Ključi