Popular products from category Ključi
Razvrsti
Število ključev v kompletu: 12/11
Na voljo sta 2 možnosti izbire kompleta:
- - 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 (12 delni komplet SW10-32) li>
- - 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 (11 delni komplet SW8-22) li>
ul>
071423 32
5 ključev:
Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm
071531 100
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Metrični
Površina: kromirana
07142300
Pregibni, 3 kosi
- Število ključev kompletu: 3 li>
- Velikosti: 10 mm, 11 mm, 12 mm li>
ul>
Ključ, metrični, ukrivljen
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
071536 100
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
071471 92
Momentni izvijač za nadzorovano zategovanje v smeri urnega kazalca
- Velikost nastavka: 1/4" li>
- Primerno za zategovanje levo: Ne li>
- Primerno za zategovanje z desno roko: Da li>
- Dolžina: 192 mm li>
Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
- EN standard: 60900 li>
- Površina: izolirana z VDE li>
Kratek
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
071423 100
32 delni komplet. Poseben izbor orodij za uporabo v težje dostopnih prostorih.
0715311110
V plastičnem držalu, kratki
Velikosti: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2"
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
0714219010
8 ravnih obročnih ključev
Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm