Popular products from category Ključi
Razvrsti
Metrični, ekstra dolg
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
071423001
Pregibni, 4 kosi
- Število ključev kompletu: 4 li>
- Velikosti: 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm li>
ul>
071471 301
Za reševanje težjih problemov pri montaži - enostavno zamenljiv
Potisni kvadratni pogon
Z zaklepom
Nosilec: 16 mm
Material: 31CrV3
Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
- EN standard: 60900 li>
- Površina: izolirana z VDE li>
071536 70
TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
Vsebuje: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
0713301411
Prazno držalo za 17 ključev
0713851192
Ključ 2v1, primeren za postavljanje oderskih konstrukcij.
1952001460
11-delni set natičnih ključnih za popuščanje in zategovanje zaobljenih vijačnih povezav.