Popular products from category Viličasto obročni ključi
Razvrsti
0713301401
Prazno držalo za 11 ključev
Kratek
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Metrični
Površina: kromirana
Metrični, ekstra dolg
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Število ključev v kompletu: 12/11
Na voljo sta 2 možnosti izbire kompleta:
- - 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 (12 delni komplet SW10-32) li>
- - 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22 (11 delni komplet SW8-22) li>
ul>
Metrični DIN 3113A / ISO 3318/7738
Metrični, ultra tanki
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: kromirana
Število ključev v kompletu: 12/8
Na voljo sta 2 možnosti izbire kompleta:
- - 9/16", 7/8", 7/16", 5/8", 3/8", 3/4", 1", 1 1/8", 1 1/4", 11/16", 1 1/16", 1/2" (12 delni komplet 9/16"-1/2") li>
- - 9/16", 7/8", 7/16", 5/8", 3/8", 3/4", 11/16", 1/2" (8 delni komplet 9/16"-1/2") li>
ul>
Komplet obročno-viličastih ključev kratke oblike.
Število ključev v kompletu: 9/11/21
Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
- - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm (9 delni komplet SW10-24) li>
- - 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 mm (11 delni komplet SW10-30) li>
- - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 24, 27, 30, 32, 34, 36, 41, 46 mm (21 delni komplet SW10-46) li>
ul>
0713301411
Prazno držalo za 17 ključev
0965905401
17 ključev. Viličast, obročni pod kotom 15 °.
- Velikost penastega dela: 4.4.1 li>
- Širina x višina x globina: 231 x 38 x 335 mm li>
- Dekor: karbonski videz li>
ul>