Popular products from category Viličasti ključi
Razvrsti
0713304421
Držalo za 10 ključev, za dvojno viličaste
0713304431
Držalo za 12 ključev, za dvojno viličaste
Število ključev v kompletu: 8/10/10
Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
- - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm (8 delni komplet SW6-22) li>
- - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm(10 delni komplet SW6-27) li>
- - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm (10 delni komplet SW6-32) li>
ul>