Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Baterija LI-ION 18V M-Cube

    Kompaktna, zmogljiva in vzdržljiva 18-voltna litij-ionska baterija za profesionalno in univerzalno uporabo z novim brezžičnim orodjem Wuerth.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Tesno prilagajanje in optimalno odvajanje toplote.
    Integriran, robusten okvir za celice, obdaja celice in tako ščiti baterijo pred pregrevanjem in tresljaji.

    Dolga življenska doba in optimalna izkoriščenost proizvodnje.
    Inteligentno upravljanje baterije z neprekinjenim spremljanjem posameznih celic.

    Zaščita baterije in obdelovancev.
    Robustno ohišje z mehkimi sestavnimi deli ščiti baterijo pred poškodbami pri padcih in zmanjšuje nevarnost prask na občutljivih površinah.

    Neprestano spremljanje stanja baterije.
    LED indikator stanja polnjenja.

    Nazivna napetost 18 V/DC
    Baterija za polnjenje /kapaciteta baterije 2 Ah / 5 Ah / 4 Ah
    Teža akumulatorske baterije 450 g
    Primerni polnilniki ALG 18/4 Basic, ALG 18/6 Fast
    *
    *
    *

    Tesno prilagajanje in optimalno odvajanje toplote.
    Integriran, robusten okvir za celice, obdaja celice in tako ščiti baterijo pred pregrevanjem in tresljaji.

    Dolga življenska doba in optimalna izkoriščenost proizvodnje.
    Inteligentno upravljanje baterije z neprekinjenim spremljanjem posameznih celic.

    Zaščita baterije in obdelovancev.
    Robustno ohišje z mehkimi sestavnimi deli ščiti baterijo pred poškodbami pri padcih in zmanjšuje nevarnost prask na občutljivih površinah.

    Neprestano spremljanje stanja baterije.
    LED indikator stanja polnjenja.

    Customers who bought this item also bought