Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za snemanje izolacije, nastavljive, (4-16MM²)-L191MM

    Vgrajena nastavitev globine reza za fino nastavitev z različnimi izolacijskimi materiali
    • Dolžina x širina x višina: 191 x 20 x 90 mm
    • Material: Umetna masa / kovina
    • Material ročaja: dvokomponentna plastika
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714108116
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Nastavljiva vzdolžna zapora: 3-18 mm
    • Integrirani rezalniki kablov: prilagodljivi do 10,0 mm², togi do 1,5 mm²
    • Zamenljivo rezilo in vzdolžna zapora
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahko delo
    • Izdelano na Švedskem

    Opomba

    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Nastavljiva vzdolžna zapora: 3-18 mm
    • Integrirani rezalniki kablov: prilagodljivi do 10,0 mm², togi do 1,5 mm²
    • Zamenljivo rezilo in vzdolžna zapora
    • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj za udobno in lahko delo
    • Izdelano na Švedskem

    Opomba

    Niso primerne za delo na delih pod napetostjo ali v njihovi bližini.

    Products specifications
    Linija WUERTH