Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, QU25, za neizolirane, (0.5-2.5MM²)-L225MM

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714101121
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Klešče za stiskanje izoliranih kabelskih končnikov QU 25.
    • Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2 .
    • Ščipanje vijakov: M2,6 - M5
    • Dolžina: 225 mm

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    • Klešče za stiskanje izoliranih kabelskih končnikov QU 25.
    • Območje spenjanja: 0,5 - 1 / 1,5 - 2,5 / 4 - 6,0 mm2 .
    • Ščipanje vijakov: M2,6 - M5
    • Dolžina: 225 mm

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading