Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče za žico, DIN ISO 5748, črno/rdeče-L160MM

    DIN ISO 5748
    • Dolžina: 160 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 30 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 25 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,5 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 9 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071501 578
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Manj potrebne moči, zaradi posebej brušeneih natančnih rezil
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in natančnost rezanja
    • Rezila: dodatno induktivno strjena
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • PVC: PVC, dvojno potopljen
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Manj potrebne moči, zaradi posebej brušeneih natančnih rezil
    • Kakovostno orodno jeklo zagotavlja dolgo življenjsko dobo orodja in natančnost rezanja
    • Rezila: dodatno induktivno strjena
    • Površina: V celoti polirana in zatesnjena s prozornim lakom
    • PVC: PVC, dvojno potopljen
    Products specifications
    Linija WUERTH