Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče ščipalne, Heavy-Duty, preklopne-L200MM

    2 orodji v enem: diagonalni rezalniki z izbirnim vzvodom.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071401 599
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Podvojitev moči rezanja
    • Ko pritisnete gumb za vklop.

    Velika zmogljivost rezanja omogoča tudi rezanje debelih kablov.

    Izognete se trdemu rezalnemu udarcu kot pri običajnih stranskih rezilih.

    Dolga življenjska doba natančnih rezalnih robov
    • Visoko kakovostno jeklo.

    Varno delo
    • Ergonomski 2-komponentni ročaj z nedrsečo površino.

    Dolžina: 200 mm
    Zmogljivost rezanja premer žice največ s srednjo žico: 4,5 mm
    Zmogljivost rezanja premer žice največ s trdo žico: 3,5 mm
    Zmogljivost rezanja premer žice največ z žično klavirjem: 3 mm
    Zmogljivost rezanja premer žice maks. z mehko žico: 5 mm
    Material: Jeklo
    Površina: Kromirana
    Material ročaja: 2-kompaktna plastika

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija ZEBRA
    *
    *
    *

    Podvojitev moči rezanja
    • Ko pritisnete gumb za vklop.

    Velika zmogljivost rezanja omogoča tudi rezanje debelih kablov.

    Izognete se trdemu rezalnemu udarcu kot pri običajnih stranskih rezilih.

    Dolga življenjska doba natančnih rezalnih robov
    • Visoko kakovostno jeklo.

    Varno delo
    • Ergonomski 2-komponentni ročaj z nedrsečo površino.

    Products specifications
    Linija ZEBRA
    Customers who bought this item also bought