Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Klešče za varovalke, ravne in upognjene, SET-4delni

    Teža: 739 g
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071402 30
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Ročaj: prevlečen s plastiko
    • Zagotavlja varen oprijem, preprečuje zdrs

    Konica iz stisnjenega vzmetnega jekla

    Glava klešč
    • Ozek dizajn za optimalen dostop do obdelovanca, tudi na težko dostopnih mestih.

    Vsebina: 4 kosi
    • oblika A, 19 - 60 mm
    • oblika B, 19 - 60 mm
    • oblika C, 19 - 60 mm
    oblika D, 19 - 60 mm

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Ročaj: prevlečen s plastiko
    • Zagotavlja varen oprijem, preprečuje zdrs

    Konica iz stisnjenega vzmetnega jekla

    Glava klešč
    • Ozek dizajn za optimalen dostop do obdelovanca, tudi na težko dostopnih mestih.

    Vsebina: 4 kosi
    • oblika A, 19 - 60 mm
    • oblika B, 19 - 60 mm
    • oblika C, 19 - 60 mm
    oblika D, 19 - 60 mm

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading