Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Gradbena kemija

    Popular products from category Gradbena kemija

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Silikon acetat sanitar

    Posebna tesnilna masa za ploščice in mokre prostore celic.

    Silikon visoko temperaturni, 310ml

    0892330
    Posebna tesnilna masa za spoje z visokimi toplotnimi obremenitvami.

    Lepi + Tesni Power

    Močno, elastično hibridno gradbeno lepilo.

    PU pena, POWER PUR 50, 750ml

    0892152101

    Pur pena 50, 1-komponentna poliuretanska montažna pena za pištolo.

    Masa tesnilna za peči 1000, 310ml

    08932900
    1-komponentna tesnilna masa brez topil z najvišjo toplotno odpornostjo, visoko trdnostjo in zelo dobrim oprijemom na kovinske površine.

    Masa injektirna, (WIT, C140), 310ml

    0903414001
    • Univerzalna injektirna dvokomponentna masa za sidranje v polno ali votlo podlago.
    • Za uporabo kartuše ni potrebna specialna pištola. Pištola za silikon; Art.Št.:089100.
    • Mešalni tulci-dodatni; Art.Št.: 0903420001
    • Možnost sidranja v betonsko podlago.
    • Pri sidranju v votlo opeko, je potrebno predhodno v izvrtano luknjo vstaviti PVC ali kovinsko mrežico.

    Čistilo za PU peno, 500ml

    0892160
    Hitro in enostavno odstrani sveže ostanke PU pene.

    Lepilo za epdm trakove, 600ml

    0893700150
    Posebno lepilo z nizko vsebnostjo topil za varno in trajno lepljenje EPDM trakov.

    PU PENA ALLSEASON 750 ML

    AW202410099
    • • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522
    • • Delovna temperatura: -10°C do +25°C
    • • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • • Končna trdnost: 12 ur
    • • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov
    • • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3
    • • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    PU pena, ZIMSKA, 750 ml

    0892152451
    • • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522
    • • Delovna temperatura: -10°C do +25°C
    • • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • • Končna trdnost: 12 ur
    • • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov
    • • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3
    • • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    Masa akrilna, bela, 310ml

    0892161121
    Akrilna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.

    Masa injektirna, WIT, VM100

    Kompozitna malta za največje obremenitve betona (sistem injektiranja W-VIZ) in učinke, povezane z utrujenostjo (sistem injektiranja W-VIZ dynamic).

    Silikon neutral A8 PRO, nerjavno jeklo, 310ml

    0892853313
    Visokokakovostna, brez vonja, testirana in vsestranska tesnilna masa za dilatacijske fuge v notranjih in zunanjih prostorih.

    Markirni sprej

    Označevalni sprej z ergonomsko pršilno glavo za uporabo v gradbeništvu in geodetstvu.

    PU pena, M-POWER B3, 750ml

    0892155107
    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • Nanešena pena je nelepljiva na dotik po 8 minutah
    • Možnost rezanja po 30 minutah.
    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C
    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 28 - 33 litrov.
    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3 .
    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%.
    • Razred gorljivosti B3.

    Masa tesnilna bitumenska, 2K, 30l

    0893212055
    Masa tesnilna bitumenska
    • Vsebina: 30 l
    • Kemična osnova: Bitumenska tesnilna masa
    • Gostota: 0,82 kg / l
    • Min. temperatura obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura površinske obdelave: 5 do 30 ° C
    • Min. temperatura površinske obdelave: 5 ° C
    • Maks. temperatura površinske obdelave: 30 ° C
    • Min./max. temperatura / pogoji površinske obdelave: 5 do 30 ° C / suha površina
    • Min./max. temperatura obdelave: 5 do 30 ° C
    • Vrednost pH: 10
    • Viskoznost: 230 dPas
    • Viskoznost: Brookfield
    • Pogoji nanosa: suha površina
    • Brez topil: Da

    Gradbena kemija