Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Silikon visoko temperaturni, 310ml

    Posebna tesnilna masa za spoje z visokimi toplotnimi obremenitvami.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892330
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Visoka temperaturna obstojnost do +250°C, kratkotrajna (max. 1,5 h) do +300°C
    • Visoka odpornost na številne kemikalije, primerna za spoje, izpostavljene kemikalijam (glejte seznam odpornosti)
    • Odporen na staranje in UV žarke 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Tesnilna masa za tesnjenje v konstrukcijah pečic, ogrevalnih, klimatskih naprav, pralnih in sušilnih strojev.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Kisli zamreženi silikoni (acetatni sistemi)
    Gostota: 1,05 g/cm³
    Barva: Rdečkasto rjava
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    • Visoka temperaturna obstojnost do +250°C, kratkotrajna (max. 1,5 h) do +300°C
    • Visoka odpornost na številne kemikalije, primerna za spoje, izpostavljene kemikalijam (glejte seznam odpornosti)
    • Odporen na staranje in UV žarke 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought