Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena, ZIMSKA, 750 ml

    • • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522
    • • Delovna temperatura: -10°C do +25°C
    • • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • • Končna trdnost: 12 ur
    • • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov
    • • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3
    • • Dimenzijska stabilnost: max ±5%
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892152451
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522

    • Delovna temperatura: -10°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min

    • Končna trdnost: 12 ur

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov

    • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    *
    *
    *

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.

    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art. Št.:08911522

    • Delovna temperatura: -10°C do +25°C

    • Čas površinske trdnosti: 8 min

    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min

    • Končna trdnost: 12 ur

    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 42 - 47 litrov

    • Gostota pene: 16 - 20 kg/m3

    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    Customers who bought this item also bought