Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    PU pena, POWER PUR 50, 750ml

    Pur pena 50, 1-komponentna poliuretanska montažna pena za pištolo.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892152101
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art.Št.:08911522
    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C
    • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • Končna trdnost: 12 ur
    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 35 - 40 litrov
    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3
    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    *
    *
    *

    • 1-Komponentna izolativna PU pena za inštalacijo in montažo stavbnega pohištva, zapolnjevanje razpok, diletacijskih spojev in odprtin.
    • Pena se uporablja v kombinacij s pištolo za nanašanje PU-pene, Art.Št.:08911522
    • Delovna temperatura: +5°C do +35°C
    • Čas površinske trdnosti: 8 min
    • Možnost rezanja (debelina nanosa 2 cm): 20 min
    • Končna trdnost: 12 ur
    • Volumen iztisnjene pene, 750 ml pločevinka: 35 - 40 litrov
    • Gostota pene: 14 - 18 kg/m3
    • Dimenzijska stabilnost: max ±5%

    Customers who bought this item also bought