Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna za peči 1000, 310ml

    1-komponentna tesnilna masa brez topil z najvišjo toplotno odpornostjo, visoko trdnostjo in zelo dobrim oprijemom na kovinske površine.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08932900
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ni tvorbe depozita (sedimenta)
    • Sestavine se med shranjevanjem in med seboj NE ločujejo


    Pripravljeno za uporabo
    • Predhodno mešanje ni potrebno, na primer pri konzervah
    • Enostaven za iztiskanje s pištolo za naboje


    Odporen proti zmrzali
    • Možna temperatura skladiščenja pod 0°C (pribl. -5°C).


    Brez silikona 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Ofenkitt 1000 se uporablja v sektorju kurilnih naprav, predvsem za tesnjenje kotlov, pečic, štedilnikov, dimnikov, oblog zgorevalnih komor, dimovodnih cevi in najrazličnejših naprav in aparatov v visokotemperaturnem območju do 1000°C, temveč tudi namesto tesnilnih vrvic v vratih kotlovskih sistemov po letnem pregledu in/ali čiščenju.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe, brez maščob in nepolirane. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Kit za vodno steklo z mineralnimi polnili
    Gostota: 2,21 g/cm³
    Barva: Siva
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Ni tvorbe depozita (sedimenta)
    • Sestavine se med shranjevanjem in med seboj NE ločujejo


    Pripravljeno za uporabo
    • Predhodno mešanje ni potrebno, na primer pri konzervah
    • Enostaven za iztiskanje s pištolo za naboje


    Odporen proti zmrzali
    • Možna temperatura skladiščenja pod 0°C (pribl. -5°C).


    Brez silikona 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought