Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa akrilna, bela, 310ml

    Akrilna masa za tesnjenje notranjih spojev z nizko absorpcijo gibov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892161121
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti
    • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • Možnost premazovanja in ometanja
    • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
    • Brez silikona
    • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

    Obseg:
    • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

    Uporaba na materialih:
    • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak

    Področje uporabe
    Za notranje tesnjenje in povezavo spoji z nizkimi tlačnimi in razteznimi napetostm, npr. za tesnjenje razpok zidane, ometne ali betonske. Tipične podlage na primer: klinker, opeka, les, beton, gazirani beton, mavec, mavčne plošče, omet, peščeno-apnena opeka.


    Navodila
    Prosimo upoštevajte splošne opombe pri uporabi tesnilne mase.

    Istezanje pri kidanju: 250%

    Barva: Bela

    Vsebina: 310ml

    Max. temperatura uporabe: 40°C

    Min. temperatura uporabe: 5°C

    Trdota po Shore A: 50

    Max. temperatura odpornosti: 80°C

    Min. temperatura odpornosti: -20°C

    Čas nastanka povrhnjice: 10 min.

    Teža: 496 g

    pH vrednost: 8

    *
    *
    *

    Akrilna tesnilna masa za tesnjenje fug v notranjosti
    • Razred gradbenega materiala B2 po DIN 4102
    • Možnost premazovanja in ometanja
    • Odličen oprijem na običajne barve / tesnilne omete
    • Brez silikona
    • Odporen na staranje, neugodne vremenske razmere in UV

    Obseg:
    • Za tesnjenje in spajanje tesno nabitih spojev v zaprtih prostorih, izpostavljenih majhni ekspanziji, npr. za tesnjenje razpok v stenah, ometu ali betonu

    Uporaba na materialih:
    • S temeljnim premazom: klinker, opeka, les, beton, porobeton, mavec, mavčne plošče, peščenjak

    Customers who bought this item also bought