Popular products from category Orodje za obdelavo
Razvrsti
Enostavno rezanje aluminijastih, bakrenih in tankostenskih kovinskih cevi.
Posebej zasnovan za cevi V2A / INOX.
Dvokomponentni ročaj za največjo odpornost v skladu z DIN 5139
071574 70
V škatli iz jeklene pločevine: 9 kosov
071441 032
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: KOAX li>
- Min./max. premer kabla: 4,8-7,5 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 98 x 20 x 20 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071566 353
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
- Dolžina rezila: 140 mm li>
- Širina rezila noža: 25 mm li>
- Debelina rezila: 0,7 mm li>
- Material: jeklo li>
- Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071573223
Nemški tip v skladu z DIN 5109, dvojno ukrivljen ročaj
071406 910
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
071566 556
Zložljivi nož G10 iz visokokakovostnega nerjavečega jekla AUS-8 z zapiranjem Linerlock
- Dolžina: 110 mm li>
- Dolžina rezila: 85 mm li>
- Material ročaja: ojačan s steklenimi vlakni li>
- Material: nerjaveče jeklo li>
ul>
071566541
Za polistiren itd.
- Dolžina rezila: 180 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
0714663355
Z udarno kapico in rezilom iz nerjavečega jekla za strganje in glajenje, odstranjevanje žebljev, čiščenje barvnih valjev.
- Dolžina: 235 mm li>
- Širina rezila noža: 75 mm li>
- Dolžina rezila: 100 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo AISI 420 li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
Rezalnik cevi za velike premere cevi
071566 350
Zaklepanje rezila preko vpenjalnega kolesa
Širina rezila noža: 25 mm
Dolžina: 185 mm