Popular products from category Orodje za obdelavo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
061323092
Kvadratno
Premer stebla: 6 mm li>
Dolžina stebla: 100 mm li>
Dolžina ročaja / širina ročaja: 96/31 mm li>
Dolžina: 196 mm li>
Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071403 17
Robustne, visokokakovostne škarje, odporne proti rji, za profesionalno uporabo
Dolžina: 250 mm
Oblika: polirani rezili
071582 400
DIN 5133
Material: jeklo li>
Barva: zelena li>
DIN: 5133 li>
ul>
071566 093
• NOVA izjemno ostra linija rezil za še natančnejše rezanje. Nova linija črnih rezil s posebnim kotom brušenja nudi rezilu dolgotrajno ostrino. Rezilo je še posebej primerno za papir, folijo, in tanke materiale.
• Praktično pakiranje z dozirnim sistemom.
071406 610
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Ključavničarsko kladivo
Robusten 3-komponentni ročaj kladiva za uporabo v najtežjih pogojih
0715653001
6-delni asortiman z visokokakovostnimi, poliranimi in prozorno lakiranimi krom-vanadijevimi rezili in lesenim ročajem.
Lesen ročaj
Material ročaja: Les li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: lakirana / gladka li>
ul>
071566523
Za bitumen, PVC itd.
Dolžina rezila: 59 mm li>
Debelina rezila: 0,65 mm li>
Material: jeklo li>
ul>
071574 31
Veliko, izredno tanko lice, ravno
Dolžina glave: 140 mm li>
Premer lica (kladivo): 40 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm li>
Teža kladiva: 330 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li>
ul>
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 250 mm
071572 20
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les