Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Orodje za obdelavo

    Popular products from category Orodje za obdelavo

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Nož za steklo-L135MM

    071470 11
    Min./max. debelina stekla: 3-4 mm
    Dolžina: 135 mm

    Pila kleparska, polkrožna, radialna groba, 9zobna-L350MM

    071461 710
    • Oblika: radialno groba
    • Zobje na enoto dolžine: 9 kosov / palec
    • Dolžina stebla pilice: 350 mm
    • Razdalja luknje: 325 mm
    • Širina: 31 mm

    Kladivo kleparsko, kratko, 3V1

    071574 22
    Kratka različica
    • Dolžina glave: 105 mm
    • Premer lica (kladivo): 32 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Škarje za pločevino, desne, PELIKAN-L300MM

    071403 13
    Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
    Oblika: desni rez
    Dolžina: 300 mm

    Sekač, z varovalnim ročajem-L230MM

    071463 35
    Raven ovalni
    • Dolžina: 230 mm
    • Širina rezalnega roba: 26 mm
    • Dolžina udarne površine x širina: 26 x 7 mm

    Nož univerzalni 2K LIMITED EDITION

    071566 550
    Univerzalni 2K nož z rezilom in ohišjem odpornim proti koroziji.

    Orodje za hitro posnemanje robov-L150MM

    071442 07
    Orodje za posnemovanje robov, s priloženim rezilom HSS, Ø 3,2 mm - takoj pripravljen za uporabo.
    Dolžina: 150 mm

    Točkalo avtomatsko-VEL.1

    071463 410
    Za hitro in priročno točkanje

    Orodje za obdelavo