Popular products from category Obdelava površin
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0892600004
Trdilec kita za naš poliestrski kit Vaku20 – Vaku80
S samo enim univerzalnim izdelkom izpolirajte sledi brušenja, zanesljivo odstranite holograme in črte ter nastalo površino z visokim sijajem zaščitite za dolgo časa.
0892694120
Polnilni kit VAKU CLASSIC EVOLUTION.
08932121
Zaščita pred korozijo z odličnim polnjenjem in pokrivanjem kovinskih površin.
Vsebina: 400 ml li>
Barva: siva li>
Čas sušenja: 25 min li>
Min. čas sušenja v prahu: 8 min li>
Maks. čas sušenja v prahu: 10 min li>
Min. čas izpiranja: 1 h li>
Brez lepljenja po: 20 min li>
Lahko se lakira po: 15 min li>
Gostota: 0,93 g / cm3 li>
Maks. temperaturna odpornost: 110 ° C li>
Min. donos (površina): 1 m² li>
Rok uporabnosti iz proizvodnje: 60 mesecev li>
Maks. donos (površina): 1,5 m² li>
VOC concentracion (CH): 692 g / l li>
ul>
Dvokomponentni visokokakovosten, hitro sušljiv in enostaven za nanašanje, akrilni temeljni premaz (temeljni premaz / polnilo), namenjen samostojnemu barvanju
Aktivna zaščita pred korozijo z odličnimi polnilnimi lastnostmi kovinskih površin
5866402101
Trdilec za temeljni 2K epoxy premaz
08931101
Visoko lepilno mazivo, odporno na temperature in visok tlak
0893250090
Za naknadno vgradnjo ponudbe za pripravo žarometov.
0893351920
Visokokakovosten nitroalkidal na visoki tehnični ravni.
089260402
Polnilo za polnjenje in izravnavo globokih izboklin in prask
0893114118
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine
0892200
Zagotavlja trajno zaščito pred korozijo
089260602
TIN kovinski kit na osnovi poliestrske smole z aluminijevo pigmentacijo za izdelavo in popravilo vozil.
08932131
Dvokomponentno polnilo za epoksidni premaz za optimalno nanašanje, varno na vse kovine, eloksirane površine in GFRP.
0893114116
Izjemno dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine
0893114114
Izjemna dolgoročna zaščita in optimalen videz kovinske površine.