Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit za brizganje 2K, HS, Siva

    Dvokomponentni visokokakovosten, hitro sušljiv in enostaven za nanašanje, akrilni temeljni premaz (temeljni premaz / polnilo), namenjen samostojnemu barvanju
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dvokomponentni visokokakovosten, hitro sušljiv in enostaven za nanašanje, akrilni temeljni premaz (temeljni premaz / polnilo), namenjen samostojnemu barvanju

    • Kakovostna izolacijska sposobnost
    • Odličen oprijem na kite, polnila in pravilno brušene strjene barve.

    Čas sušenja pri 20 ° C:

    S trdilcem HS-Standard 2x - Brušenje: po 1,5 ure

    S trdilom HS-Rapid - Brušenje: po 1 uri

    Čas sušenja pri 60 ° C:

    S trdilcem HS-Standard 30 min - Brušenje: po 30 min

    S HS-Rapid trdilom 30 min - Brušenje: po 20 min

    Način uporabe:

    Površina mora biti brušena z brusnim papirjem P240 in razmaščena. Razmerje prostornine 100: 25: 0-25, razmerje teže 100: 15: 0-14 / Debel film 4: 1 0-10%, Izolator 4: 1: 1

    Trdilec:

    Wurth trdilec HS 2K Rapid 5866 301108, Wurth trdilec HS 2K Standard 5866 301113

    Brušenje:

    Mehansko: začetni P360 / 400, končni P600

    Ročni: začetni P600, končni P800

    Opomba:

    Shranjujte v prezračevanem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe. Shranjujte pri temperaturah od + 5 ° C do + 30 ° C.

    *
    *
    *

    Dvokomponentni visokokakovosten, hitro sušljiv in enostaven za nanašanje, akrilni temeljni premaz (temeljni premaz / polnilo), namenjen samostojnemu barvanju

    • Kakovostna izolacijska sposobnost
    • Odličen oprijem na kite, polnila in pravilno brušene strjene barve.

    Čas sušenja pri 20 ° C:

    S trdilcem HS-Standard 2x - Brušenje: po 1,5 ure

    S trdilom HS-Rapid - Brušenje: po 1 uri

    Čas sušenja pri 60 ° C:

    S trdilcem HS-Standard 30 min - Brušenje: po 30 min

    S HS-Rapid trdilom 30 min - Brušenje: po 20 min

    Način uporabe:

    Površina mora biti brušena z brusnim papirjem P240 in razmaščena. Razmerje prostornine 100: 25: 0-25, razmerje teže 100: 15: 0-14 / Debel film 4: 1 0-10%, Izolator 4: 1: 1

    Trdilec:

    Wurth trdilec HS 2K Rapid 5866 301108, Wurth trdilec HS 2K Standard 5866 301113

    Brušenje:

    Mehansko: začetni P360 / 400, končni P600

    Ročni: začetni P600, končni P800

    Opomba:

    Shranjujte v prezračevanem prostoru stran od neposredne sončne svetlobe. Shranjujte pri temperaturah od + 5 ° C do + 30 ° C.

    intelisale.anywhereslider.loading