Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU Classic evolution, 2000g

    Polnilni kit VAKU CLASSIC EVOLUTION.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892694120
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Vsebina: 2000 ml
    Teža vsebine: 2000 g
    Kemična osnova: poliestrska smola
    Barva: bež
    Vsebnost trdila: 2%

    Gostota: 1,85 g / cm3
    Gostotni pogoji: pri 20 ° C
    Maks. odprti čas mešanice: 7 min
    Min. delovna doba: 5 min
    Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C

    *
    *
    *

    Vsebina: 2000 ml
    Teža vsebine: 2000 g
    Kemična osnova: poliestrska smola
    Barva: bež
    Vsebnost trdila: 2%

    Gostota: 1,85 g / cm3
    Gostotni pogoji: pri 20 ° C
    Maks. odprti čas mešanice: 7 min
    Min. delovna doba: 5 min
    Pogoji za delovno dobo: pri 20 ° C

    Customers who bought this item also bought