Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kit polnilni, VAKU 40, 1800g

    Polnilo za polnjenje in izravnavo globokih izboklin in prask
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089260402
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Specifična teža zmanjšana za 30 %
    • Izjemno enostavno brušenje in minimalno nabiranje prahu
    • Uporabniku prijazno


    Hitro sušenje
    • Zagotavlja hitro nadaljnjo obdelavo, ki vam prihrani čas


    Visoka moč polnjenja in visoka stopnja stabilnosti pod obremenitvijo


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.

    Področje uporabe
    Zelo dober oprijem na železo, jeklo, aluminij, pocinkane in vroče pocinkane podlage, GfK in les Lahko se uporablja na vseh materialnih podlagah.
    • Auto/Cargo: Pri izdelavi vozil in pri popravilih vozil za globoke udarce in praske kot šablona za zaključek s fino lopatico
    • Kovina: Kot lopatica pri izdelavi prototipa in za izravnavo lukenj in zvarov
    • Les: Idealno kot kit za popravila za uporabo v gradbeništvu. Univerzalno se lahko uporablja na vseh vrstah lesa. Zelo primeren za obnovo lesa, pri izdelavi oken in vrat ter pri izdelavi prototipov. Ni primerno za mastne vrste lesa.


    Navodila
    Podlaga mora biti čista, suha in brez maščobe, glede na njeno stanje grobo pobrusimo, da dosežemo optimalen oprijem.
    • Železo, jeklo in cink: P40-P240
    • Aluminij: P150-P240
    • GRP: P150-P240
    • Stara barva: P150-P240
    Poliestrski material je treba brusiti le do suhega, če je to mogoče, zaradi njegove občutljivosti na vodo. 
    Da bi izključili morebitne reklamacije, je nujno zagotoviti pravilno dozirno razmerje med polnilom in trdilcem.
    • Doziranje: 2% trdilec
    • Čas uporabnosti: 4-5 minut pri 20°C
    • Čas sušenja: 20-30 minut pri 20°C
    • Brusni papir: P80-280 Mokri šele po popolnem sušenju

    Vsebina: 1760g
    Kemična osnova: Poliester
    Gostota: 1.592 g/cm³
    Barva: Bež
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev

    *
    *
    *

    Specifična teža zmanjšana za 30 %
    • Izjemno enostavno brušenje in minimalno nabiranje prahu
    • Uporabniku prijazno


    Hitro sušenje
    • Zagotavlja hitro nadaljnjo obdelavo, ki vam prihrani čas


    Visoka moč polnjenja in visoka stopnja stabilnosti pod obremenitvijo


    Odporen na vročino do 80°C 


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na testih, ki smo jih opravili, in na naših izkušnjah; pred vsakim nanosom izvedite lastne teste. Zaradi velikega števila nanosov ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za konkreten rezultat nanosa. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Prosimo, glejte tehnični list.