Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast aluminijeva v spreju, AL1100, 300ml

    • • Mast odporna na visoke temperature in pritiske. Visoka oprijemljiva.
    • • Visokozmogljiva mast na osnovi aluminija in bakra.
    • • Preprečuje zapeko, hladno lepljenje, obrabo, korozijo.
    • • Odporna na vodi in blage kisline ter luge.
    • • Temperaturna odpornost od -80°C do +1100°C.
    • • Ne vsebuje silikona in AOX.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Mast odporna na visoke temperature in pritiske. Visoka oprijemljiva.

    • Visokozmogljiva mast na osnovi aluminija in bakra.

    • Preprečuje zapeko, hladno lepljenje, obrabo, korozijo.

    • Odporna na vodi in blage kisline ter luge.

    • Temperaturna odpornost od -80°C do +1100°C.

    • Ne vsebuje silikona in AOX.

    *
    *
    *

    • Mast odporna na visoke temperature in pritiske. Visoka oprijemljiva.

    • Visokozmogljiva mast na osnovi aluminija in bakra.

    • Preprečuje zapeko, hladno lepljenje, obrabo, korozijo.

    • Odporna na vodi in blage kisline ter luge.

    • Temperaturna odpornost od -80°C do +1100°C.

    • Ne vsebuje silikona in AOX.

    Customers who bought this item also bought