Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Premaz temeljni 2K, zaščitni in polnilni, 400ml

    Dvokomponentno polnilo za epoksidni premaz za optimalno nanašanje, varno na vse kovine, eloksirane površine in GFRP.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08932131
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dvokomponentno polnilo za epoksidni premaz za optimalno nanašanje, varno na vse kovine, eloksirane površine in GFRP.

    Optimalne lastnosti za zaščito pred korozijo in oprijemne lastnosti na goli pločevini

    Odlično izolacijsko delovanje

    Lahko se napolni

    Dolg čas nanosa (približno 4 dni pri 20°C)

    Lahko je pokrito mokro na mokro

    Navodila

    Površina mora biti čista, suha in brez maščob. Rahlo obrusite problematične površine. Pred sprejanjem pločevinko 2 minuti močno tresite. Izvlecite potisni gumb (rdeč) iz pokrovčka, položite na zatič na dnu pločevinke in ga s pritiskom aktivirajte. Odstranite gumb in ga zavrzite. Po pršenju pločevinko ponovno močno pretresite. Izvedite 2–3 (70 µm) pršenja na razdalji 20–30 cm. Upoštevajte vmesni čas flash-offa (10–15 minut). Lahko se prebarva z vsemi komercialno dobavljivimi sistemi premazov.

     

    Čas sušenja

    • Sušenje na zraku: 24 ur / 20 ° C
    • Notranje sušenje: 70 min. / 60 ° C
    • Sušenje v pečici: 30 min. / 60 ° C
    *
    *
    *

    Dvokomponentno polnilo za epoksidni premaz za optimalno nanašanje, varno na vse kovine, eloksirane površine in GFRP.

    Optimalne lastnosti za zaščito pred korozijo in oprijemne lastnosti na goli pločevini

    Odlično izolacijsko delovanje

    Lahko se napolni

    Dolg čas nanosa (približno 4 dni pri 20°C)

    Lahko je pokrito mokro na mokro