Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mikroaktivne krpe Profi 40x40 mm

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izredno učinkovita moč čiščenja
    • Suha uporaba

    Prah in drobno umazanijo privlači statični učinek
    • Mokra / suha uporaba

    Odstrani grobo in mastno umazanijo
    • Prihranek časa

    Čisti brez uporabe čistilnih sredstev
    Prihranek stroškov

    • Idealno za poliranje
    • Nizek vpliv na okolje

    Izredno drobna, močna vlakna
    • Odlične drsne lastnosti

    • Poliranje visokega sijaja
    • Dolga življenjska doba
    • Veže prah na lesu
    • Ne pušča prask

    Pralno do 60 ° C
    • Ne umivajte z mehčalcem

    • Po uporabi posušite na zraku

    Material: polietilenska vlakna / poliamidna mikrovlakna
    Dolžina x širina: 40 x 40 cm
    Dolžina: 40 cm
    Širina: 40 cm
    Teža prevleke na m²: 300 g
    Skupni čas absorpcije: 30 s
    Absorpcija v 10 sekundah: 702,5%

    *
    *
    *

    Izredno učinkovita moč čiščenja
    • Suha uporaba

    Prah in drobno umazanijo privlači statični učinek
    • Mokra / suha uporaba

    Odstrani grobo in mastno umazanijo
    • Prihranek časa

    Čisti brez uporabe čistilnih sredstev
    Prihranek stroškov

    • Idealno za poliranje
    • Nizek vpliv na okolje

    Izredno drobna, močna vlakna
    • Odlične drsne lastnosti

    • Poliranje visokega sijaja
    • Dolga življenjska doba
    • Veže prah na lesu
    • Ne pušča prask

    Pralno do 60 ° C
    • Ne umivajte z mehčalcem

    • Po uporabi posušite na zraku

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading