Popular products from category Ključi
Sort by
Ravno ozko orodje ZEBRA® profesionalne kakovosti.
Velikost nastavka: 1/4", 10 mm
Tip nastavka: Za zunanji 6KT
071425950
Z inovativnimi ključi z zaskočno funkcijo na strani obroča in čeljusti.
071531 55
Na prstanu, kratka verzija
Vsebuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
- EN standard: 60900 li>
- Površina: izolirana z VDE li>
071424050
Število ključev v kompletu: 5
Velikosti: 7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Metrično, udarni, ravni
Nastavek: Dvanajstzoba glava
Fleksibilna glava z račno zagotavlja večjo svobodo za prste in premagovanje ovir.
071451 62
Šesterokotnik in bi-šesterokotnik
- Velikost: 22 mm li>
- Dolžina: 270 mm li>
- Zunanja dimenzija glave ključa: 36 mm li>
- Nastavek 2: 6 kt natični li>
- Nastavek: 12 zoba glava li>
MULTI profil, za pet najpogostejših vijačnih glav (6KT metrični, kvadratni metrični, bi-hex metrični, 6KT palčni, zunanji TX)
071531 120
V plastičnem držalu, dolgi
Velikosti: 1.5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm