Dvojni natični ključi
/
Ključ natični dvojni, metrični, pregibni
Loading
Ključ natični dvojni, metrični, pregibni
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
SW10X11
SW12X13
SW13X17
SW14X15
SW16X18
SW17X19
SW6X7
SW8X9
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obe strani se prepogneta za 90 °
Drive: POWERDRIV. Bi-hex natični ključ
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
WUERTH
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Material: krom-vanadijevo jeklo
Površina: mat kromirana
Geometrija: obe strani se prepogneta za 90 °
Drive: POWERDRIV. Bi-hex natični ključ
Specifikacije izdelkov
Linija
WUERTH
Sorodni izdelki
Ključ natični dvojni, metrični
Prijavite se za ogled cen
Ključ natični dvojni, metrični, pregibni, SET-14delni
0714249010
Prijavite se za ogled cen
Ključ natični dvojni
Velikosti ključev: SW6-7, SW8-9, SW10-11, SW12-13, SW14-15, SW16-17, SW18-19, SW20-22, SW21-23, SW24-27, SW25-28, SW30-32
2 teleskopski gredi: SW6-15(180mm), SW16-32(280mm)
Ključ natični dvojni, tip L, 6KT-12KT
Prijavite se za ogled cen
L tip ključ natični
Ključ natični dvojni, tip L, 6KT-12KT, SET-10delni
071428240
Prijavite se za ogled cen
L tip, ključi natični, dvojni
Velikosti: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
Izvijač imbus kroglični
Prijavite se za ogled cen
Ekstra dolgi
Ključ imbus, 6KT kroglični
Prijavite se za ogled cen
Ekstra dolgi
Ključ imbus, colski, kratek
Prijavite se za ogled cen
Velikosti v colah, kratki
Ključ imbus, dolg
Prijavite se za ogled cen
Dolgi
Ključ imbus, kratek
Prijavite se za ogled cen
Kratek
Ključ imbus, kratek, DIN6912
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6913
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6914
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, kratek, DIN6915
Prijavite se za ogled cen
Kratek, s pin-om
Ključ imbus, TX kroglični, kratek
Prijavite se za ogled cen
TX kroglični, kratek
Ključ imbus, TX, kratek
Prijavite se za ogled cen
TX, kratek
Ključ imbus, za montažo oken-4X103X91X15
071531 85
Prijavite se za ogled cen
Za vogalne in škarjaste tečaje
Velikost: 4 mm li>
Dimenzija kratkega delaa: 15 mm li>
Dimenzija dolgega dela: 91 mm li>
Dolžina: 103 mm li> ul>
Ključi imbus, 1.5-10, SET-9delni
071531 100
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Ključi imbus, 1.5-12, SET-10delni
071531 110
Prijavite se za ogled cen
V plastičnem držalu. Kratka verzija.
Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Ključi imbus, 2-10, na obroču, SET-8delni
071531 55
Prijavite se za ogled cen
Na prstanu, kratka verzija
Vsebuje: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: