Prijavite se za ogled cen
Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A3K), s križno režo.
Vrtanje, oblikovanje navojev, vijačenje – vse v eni operaciji• Posledica tega je znatno zmanjšanje časa in truda
Točen premer vrtanja za vsako vijačno povezavo• To zmanjša toleranco niti• Vedno optimalna povezava
Izogibanje napakam pri montaži
Področje uporabeSamorezni vijak za pritrjevanje plastike in tankih plošč na kovinske podkonstrukcije.
Material: JekloPovršino: PocinkanoNazivni premer (d1): 4,2 mmDolžina (l1): 25 mmPremer glave (dk): 11 mmVišina glave (k1): 2,6 mmDolžina konice svedra (lp): 3,7 mmDrugi standard: Tovarniški standardOblika glave: Glava leče z ovratnikomNotranji pogon: H2Vrsta niti: Navoj za pločevinoPriporočena debelina podkonstrukcije min.: 1,5 mmNajvečja debelina materiala za vrtanje (kovina): 3,5 mmNajvečja debelina pritrditve (lB): 18 mmPriporočena hitrost obdelave (mirovanje) min./maks.: 1700-2500 vrt./minSkladno z RoHS: Da
Za vijačenje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm.
Kaljeno jeklo, pocinkano modro pasivirano, z vrtalno konico. Za pritrditev jeklenih profilov na jekleno podlago ≤ 5 mm.
Najbolj vsestranski najlonski vložek. V votlinah tvori vozel, v trdnih materialih se razširi.