Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    TRAK POVIJALNI-FLIS-ČRN-19MMX10M

    • Širina: 19 mm
    • Debelina: 0,50 mm
    • Min./max. temperaturna odpornost: -40 do 105 ° C
    • Dolžina: 10 m
    • Barva: črna
    • Min. vzdolžna odpornost na trganje: 30 N / cm
    • Raztezek pri prelomu: 10%
    • Podloga: Tkan poliestrski flis
    • Lepilna osnova: sintetični naravni kavčuk
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0771100219
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Visoka lepilna trdnost
    • Odporen proti staranju
    • Združljiv s PVC
    • Brez topil
    *
    *
    *
    • Visoka lepilna trdnost
    • Odporen proti staranju
    • Združljiv s PVC
    • Brez topil
    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading