Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
- Dolžina: 200 mm li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 5,9 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
- Material: jeklo li>
- Površina: kromirana li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>