Klešče za ščipanje pletenic, (2,5-7MM)-L190MM
Log in to see prices
Za rezanje kablov, žic in klavirske žice.
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera žice iz jekla 19 HRC: 4 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja s premerom trde žice: 5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera mehke žice: 7 mm li>
- Maks. Zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 5 mm li>
- Dolžina: 190 mm li>
ul>
intelisale.product.documents