Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo notranjosti vozil, 500ml

    Posebna čistilna pena z antistatičnim dodatkom za celotno notranjost vozila
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893033
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Očisti vse barve in plastične dele, steklene površine in oblazinjenje. Odstranjuje vonjave nikotina in pušča prijeten svež vonj v notranjosti.
    • Antistatični aditiv ustvari začasno zaščito pred prahom na površini za dolgotrajnejšo čistočo v notranjosti vozila.
    • Z intenzivnim delovanjem zanesljivo odstrani trdovratno umazanijo tudi na navpičnih in nagnjenih površinah
    • Brez silikona

    Opozorilo
    Ne pršite neposredno po občutljivih površinah. Čistilo za notranjost razpršite na čisto krpo in obrišite površine, ki jih želite očistiti. Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi.
    Za optimalno penjenje pločevinko pred uporabo dobro pretresite!
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Armaturna plošča, obloga, vratne plošče, oblazinjenje sedežev, naslonjala, senčniki, konzola.

    Vsebina: 500ml
    Barva: Transparent
    Kemijska osnova: 2-propanol
    pH vrednost: 9,5 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Gostota: 0,9 g/cm³ 
    Tesno stanje: pri 20°C
    Plamenišče min.: -60°C
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    • Očisti vse barve in plastične dele, steklene površine in oblazinjenje. Odstranjuje vonjave nikotina in pušča prijeten svež vonj v notranjosti.
    • Antistatični aditiv ustvari začasno zaščito pred prahom na površini za dolgotrajnejšo čistočo v notranjosti vozila.
    • Z intenzivnim delovanjem zanesljivo odstrani trdovratno umazanijo tudi na navpičnih in nagnjenih površinah
    • Brez silikona

    Opozorilo
    Ne pršite neposredno po občutljivih površinah. Čistilo za notranjost razpršite na čisto krpo in obrišite površine, ki jih želite očistiti. Ne uporabljajte na vročih površinah ali na neposredni sončni svetlobi.
    Za optimalno penjenje pločevinko pred uporabo dobro pretresite!
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought