Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo intenzivno za platišča, 1l

    Za vsa lakirana in nebarvana platišča iz zlitine in jekla
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893476
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlično čiščenje zahvaljujoč formuli gela
    • Brez odtekanja, zato lahko izdelek deluje optimalno
    • Tudi najbolj trdovratna umazanija, kot je obraba zavornih ploščic, siva meglica, katran, olje in cestna umazanija, se zelo dobro odstrani

    Brez kisline
    • Nežen do materialov in površin
    • Posebej primeren za polirana in zelo kakovostna lita platišča
    • Uporabniku prijazen, saj ni nevarnega blaga

    Uporabniku prijazno
    • Brez odtekanja, zato je ekonomična za uporabo
    • Prijeten, neoster vonj
    • Možni dolgi časi izpostavljenosti (do 30 minut)
    • Enostaven za ločevanje

    Področje uporabe
    Za vsa lakirana in nebarvana lita platišča in jeklena platišča.


    Navodila
    Platišča temeljito poškropite. Pustite učinkovati približno 5 minut in nato očistite ročno ali z avtopralnico. Učinek čiščenja lahko povečate z daljšim časom izpostavljenosti (do max. 30 minut) in z uporabo čistilne krtače.
    Pri privijačenih in poliranih platiščih vijačne spoje še posebej dobro sperite s čisto vodo.

    Vsebina: 1l
    Barva: Roza
    Kemijska osnova: alkalne površinsko aktivne snovi
    Vonj: Sadni
    pH vrednost: 10
    Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev
    Gostota: 1,14 g/cm³ 
    Tesno stanje: pri 20°C
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Odlično čiščenje zahvaljujoč formuli gela
    • Brez odtekanja, zato lahko izdelek deluje optimalno
    • Tudi najbolj trdovratna umazanija, kot je obraba zavornih ploščic, siva meglica, katran, olje in cestna umazanija, se zelo dobro odstrani

    Brez kisline
    • Nežen do materialov in površin
    • Posebej primeren za polirana in zelo kakovostna lita platišča
    • Uporabniku prijazen, saj ni nevarnega blaga

    Uporabniku prijazno
    • Brez odtekanja, zato je ekonomična za uporabo
    • Prijeten, neoster vonj
    • Možni dolgi časi izpostavljenosti (do 30 minut)
    • Enostaven za ločevanje

    Customers who bought this item also bought