Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Olje hladilno za rezanje in vrtanje, CUT+COOL, 400ml

    Multi-cutting olje za lahke do srednje zahtevne strojne obdelave.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893050004
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hladi, ko ga razpršimo

    Zaščita orodja
    • Preprečeno je varjenje majhnih delcev materiala na rezalnem robu
    • Dobre lastnosti lezenja, dosežene tudi najstrožje tolerance

    Odlična zaščita pred korozijo
    • Zagotavlja trajno zaščito pred nadaljnjo rjo in korozijo
    • Naknadna obdelava ali konzerviranje ni potrebno

    Brez silikona, klora, smol in kislin 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Multi-cutting olje za lahke do srednje zahtevne strojne obdelave.


    Navodila
    Razpršite obdelovanec z razdalje 20 - 30 cm.

     

     

    Vsebina: 400ml
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Gostota: 0,889 g/cm³
    Barva: Svetlo rjava
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 18 mesecev

    *
    *
    *

    Hladi, ko ga razpršimo

    Zaščita orodja
    • Preprečeno je varjenje majhnih delcev materiala na rezalnem robu
    • Dobre lastnosti lezenja, dosežene tudi najstrožje tolerance

    Odlična zaščita pred korozijo
    • Zagotavlja trajno zaščito pred nadaljnjo rjo in korozijo
    • Naknadna obdelava ali konzerviranje ni potrebno

    Brez silikona, klora, smol in kislin 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought