Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo za lepljenje, 1l

    Posebej oblikovano čistilo za plastiko, barvane kovinske površine in steklene dele.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08932001
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo dobra čistilna moč z visoko združljivostjo materialov
    • Temeljito očisti kontaktne površine
    • Ne napada laka in plastike

    Hiter evaporacijski čas omogoča hitro nadaljnjo obdelavo očiščenih delov
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za temeljito in hitro čiščenje in razmaščevanje plastičnih, steklenih in kovinskih delov pred barvanjem, polnjenjem, lepljenjem in tesnjenjem ter za odstranjevanje ostankov lepila za odstranjevanje udrtin

    Vsebina: 1l
    Barva: Brezbarvna
    Gostota: 0,717 g/cm³
    Vonj: Blag
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev
    Plamenišče min.: -21°C
    Teža vsebine: 717g

    *
    *
    *

    Zelo dobra čistilna moč z visoko združljivostjo materialov
    • Temeljito očisti kontaktne površine
    • Ne napada laka in plastike

    Hiter evaporacijski čas omogoča hitro nadaljnjo obdelavo očiščenih delov
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought