Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo BMF, 5l

    "Okolju prijazno čistilo za podjetja, stroje in vozila
    "
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931182
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Brez fosfatov, topil in jedkih snovi
    • Zelo dobro biološko razgradljivo
    • Uporablja se lahko mehansko, ročno in v visokotlačnih napravah
    • Močno raztaplja maščobe, a hkrati blag in nežen do materialov
    • Ne napada barve, gume ali plastike
    • pH: 9,4
    • Brez silikona
    • Brez AOX

    Navodila
    BMF čistilo v visokotlačnem čistilniku: koncentracija 3-5%.
    Čistilo BMF v strojih za čiščenje tal: koncentracija 3-10%.

    Vsebina: 5l
    Barva: Svetlo rumena
    Kemijska osnova: alkalne površinsko aktivne snovi
    pH vrednost: 9.4
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev
    Gostota: 1,04 g/cc³
    Tesno stanje: pri 20°C
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    • Brez fosfatov, topil in jedkih snovi
    • Zelo dobro biološko razgradljivo
    • Uporablja se lahko mehansko, ročno in v visokotlačnih napravah
    • Močno raztaplja maščobe, a hkrati blag in nežen do materialov
    • Ne napada barve, gume ali plastike
    • pH: 9,4
    • Brez silikona
    • Brez AOX

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading